ナンバープレート ステンレス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05382633 品番 501165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP

種別大型用 用途外装パーツ 材質ステンレス 厚さ(mm)16 鏡面 寸法(幅W×高さH)(mm)497×277 適合車種大型車
注意
※現在、商品に「JET INOUE」の刻印はございません。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05382633
2021-08-18
用途:
トラック ナンバー枠
運輸・通信業

ステンレスのものを探しこの商品にたどり着きました。
メッキ輝きはありませんが
私はこのほどよい輝きに満足しました。

値段もお手頃でお勧めです。

2021-04-17
用途:
配送トラックのフロントナンバーに。
卸売・小売業

掲載画像とは仕様変更されているみたいです。
形状は同一ですが画像にはないエッジのゴムモールが付属してました。ただ、このゴムモールですがエッジに軽く嵌めてるだけですぐに取れてしまいますので手持ちの両面テープで固定しました。
もう少し鏡面を期待してましたが半艶仕上げの様な感じです。

対象商品:
05382633
2020-05-24
用途:
大型トラックに使用
運輸・通信業

大型トラックのリヤに両サイドで2枚使用しました。
ステンレスなのでサビの心配もなく、品物や梱包もしっかりしていて満足しました。
この価格はお値打ちだと思います。

対象商品:
05382825
2019-09-17
用途:
機械取り付け
株式会社印東重機 様 (建設業・工事業)

値段の割りにしっかりしてます。コスパ良しと思います。

対象商品:
05382825
2018-11-28
用途:
社用車への取り付け。
サン・グラッド有限会社 様

安くて、丈夫で、見栄えも良く、大変満足しています。

対象商品:
05382825
2017-04-07
用途:
新車トラックの仮装に

商品にはステンレスとありますが、磁石が付くので鉄分が多く、純度の高いステンレスではないと思うので、年数と共に、錆びてくる可能性があるので、封印の有るリヤナンバー枠としては、無理かも

MonotaROからの回答

ご意見、ありがとうございました。

対象商品:
05382825
2016-09-15
用途:
マイクロバスに装着
株式会社サンエイ 様

ステンレス製で錆も無いしツヤのある状態で保たれています。今後増車の際は又、注文する予定です。

対象商品:
05382633
2015-03-07
用途:
前側のナンバーに使用

商品の角に変形があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする