JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック架装金具関連
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 架装パーツ - ナンバープレート枠
余白隠しナンバープレート枠 角パイプおこし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05382798
品番
501122
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
種別
中型用25mm
用途
外装パーツ
仕様
38角オコシパイプ
材質
ステンレス
厚さ(mm)
40
色
鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)
368×213
適合車種
中型車
注意
※取り扱い時には手袋等で保護して怪我等をされないように十分ご注意下さい。※イベント用としてお使いください。※字光式ナンバープレート使用不可