JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ワンマンアンドン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05382868
品番
524136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途
内装パーツ
適合
汎用
材質
ステンレス
厚さ(mm)
150
寸法(mm)
縦100×横310×高50
タイプ
スタンダード
適合車種
汎用
注意
※蛍光灯ユニットは付属しておりません。