画像準備中

LED蛍光管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05383306 品番529792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ8W 材質(本体)樹脂 定格DC12〜35V/約170mA(最大) 寸法A(mm)303 寸法B(mm)290 寸法C(mm)15×16(楕円) LED使用数(個)57
注意
※本製品はAC100Vでは使用できません。車載の一般の蛍光管の代替えとして使用する場合は、インバーターを取り外し、配線の変更が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする