JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
LED蛍光管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05383315
品番
529793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10W
材質(本体)
樹脂
定格
DC12〜35V/約170mA(最大)
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
344
寸法C(mm)
26×30(楕円)
LED使用数(個)
57
注意
※本製品はAC100Vでは使用できません。車載の一般の蛍光管の代替えとして使用する場合は、インバーターを取り外し、配線の変更が必要となります。