527893 LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386072 527893 LED6 路肩灯ユニット 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386072

LED6 路肩灯ユニット 12/24共用

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05386072 品番527893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。

LED色ホワイト/両端グリーン 適合12V・24V共用 材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm)181×25×厚さ13.5 定格DC24V時・約170mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386088
2021-03-04
用途:
路肩灯スタイリッシュな形状。
ひまわり交通株式会社 様

とても明るくて薄暮時でもとてもはっきり見えて素晴らしい。

3人が参考にしています
対象商品:
05386088
2020-08-14
用途:
大型バス
株式会社セーフティ 様 (サービス業)

大型バスのサイドが明るく照らされて夜間の運転が楽になり、より一層安全運転が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
05386054
2019-01-04
用途:
夜間の運転時
運輸・通信業

今までの路肩灯の、明るさから、断然明るくなりました。取り付けも簡単で、10分以内に終わりました。

2人が参考にしています
対象商品:
05386063
2018-11-29
用途:
路肩灯交換

ハロゲン路肩灯より断然明るく、交換も楽に出来ました。イエローが売ってなかったのが残念です。

対象商品:
05386054
2018-07-14
用途:
路肩灯交換時
宮内 様 (運輸・通信業)

とても明るく満足です。規格もピッタリで取付け簡単でした。

対象商品:
05386088
2018-04-26
用途:
路肩灯に使用
ネットキャンパー 藤川商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

想像以上の明るさで大型車の後輪周辺が良く見えます。

対象商品:
05386054
2016-03-17
用途:
車輌の路肩灯
その他業種

LED自体は明るく満足できるものです。改善点としては、歩留まりの向上でしょうか。LEDの器具はこれまでいろいろ利用して来ていますので、製品には当たりはずれがあり、当初や短期のうちに点灯しなくなるものに当たる可能性のあることは承知しています。ただ、寿命が長くてランプ交換の頻度を減らせることを期待して、通常のランプからリプレイスしたところ、8個のうち2個続けて、初日と数日に点灯しなくなりました。製品の交換は丁寧で迅速にしていただけて、対応の良さには感謝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05386072
2015-09-16
用途:
バスの路肩灯
株式会社イー・トリップ 様

まずは取付が簡単、他社製品のよう両面テープで貼り付けがないので最悪故障時の取り換えも簡単に行えます。
価格も安く、明るさも過ぎず良い商品だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする