曜日別特売
531393 LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386465

531393 LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386465
531393 LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 05386465

LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色グリーン
内容量1個注文コード05386465品番531393
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配線方法によって点灯と点滅が選べます。

LED色グリーングリーン定格電圧(V)DC24V/約20mA寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05386447
2020-07-15
用途: 車両装置の表示灯
自動車・二輪車・自転車関連業

今までLEDが明かる過ぎて困ってましたが、この商品はコンパクトでLEDが丁度良い明るさでとても気に入ってます。

対象商品 : 05386483
2020-02-06
用途: トレーラーに取付
運輸・通信業

配線が細すぎる。
あとは特にない。
防水性がどれくらいあるのかは気になる。

対象商品 : 05386483
2019-05-22
用途: マーカー
角田不動産

線が細い。振動の多い所の使用はすぐ切れそうで不安。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05386474
2018-02-11
用途: トラック
サービス業

自分で防水加工をして取り付けた方が良い。配線が細すぎてちょっと不安。

対象商品 : 05386465
2016-07-18
用途: トラックの車高灯
農・林・水産業

車高灯用として使用なら常時点灯の方が良いですね。点滅は目立つので、サイドバンパ-やグリル内・外にも良いですね。価格が安いので個数を増やして何処に付けて使用出来ます。後は防水性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする