LED1 ハイパワーストロボ 12V

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05386675 品番502576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。

LED色レッド 定格電圧(V)12 適合12V専用 材質(本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm)Φ40×30 消費電流(mA)約240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05386666
2020-06-23
用途:
トラックの路肩灯
創作家具工房 木工みんぐ 様

結構明るいので、路肩灯代わりに使っています。後輪の前につけていますが、後方にもつけようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
05386666
2020-06-01
用途:
バイクの補助灯
製造業

付属のステーの穴がM8のボルトに合わせているので、工夫次第で好みの場所に取り付け可能です。明るくてとても良いのですが、ただ完全防水でないということなので耐久性が心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
05386666
2019-02-26
用途:
ディライト

コンパクトでありながら結構明るいです。また取り付けの自由度もあり、カスタマイズができます。

1人が参考にしています
対象商品:
05386666
2018-07-12
用途:
蝙蝠駆除対策
有限会社岡電舎 様 (建設業・工事業)

蝙蝠が屋根瓦より侵入し屋根地が損傷し大変困惑していたが蝙蝠の襲来を防止する方法が
効果的対策が無く、試験的に採用し様子を観ることで採用した。昨年に比較して効果はあるように思われる。 経過観察中。

2人が参考にしています
対象商品:
05386666
2018-05-07
用途:
オートバイの補助灯
運輸・通信業

思っていた以上に使えてます。光が広く広がるので対向車は迷惑かも

1人が参考にしています
対象商品:
05386657
2017-11-26
用途:
衝突防止灯
運輸・通信業

良いです とっても良いです プロジェクターレンズの為、指向性はありますが、余計な範囲迄照らさず、必要な所だけに光が当たりLEDの為、1キロ先からも確認できました コンパクトに出来ていて場所も取りません。

対象商品:
05386666
2017-02-04
用途:
バイクのドレスアップ。

☆光量は十分ですが、やはりLED・・・少し青白く指向性が強いので、もう少し本体が薄いかレンズを工夫して広く照らせると自分的に満点です。

対象商品:
05386666
2016-06-09
用途:
補助ライトとして

原付の補助ライトとして取りつけました。
耐久性が未知数ですが、安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする