529413 LED4 H3バルブ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387917

529413 LED4 H3バルブ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387917 529413 LED4 H3バルブ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387917

LED4 H3バルブ 24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05387917 品番529413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)高さ38(プレートより上)×Φ11 定格DC24V/約25mA 口金H-3タイプ LED色グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする