529434 LED9 H3タイプバルブ 24V 2段式 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387978

LED9 H3タイプバルブ 24V 2段式

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05387978 品番529434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)高さ22(プレートより上)×Φ11 定格DC24V/約50mA 口金H-3タイプ LED色ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05387978
2017-01-28
用途:
フォグランプ
須郷企画 様 (運輸・通信業)

試しにLED9位で良いかと思い購入しました。
思ったより明るさ、色合いゎ◎だと思います。
ファッション性だけなら充分です。

対象商品:
05387978
2016-05-26
用途:
トヨタダイナ ダブルキャビン 2t
鍵屋管工 様 (建設業・工事業)

色合いはいいのですがLEDが9個付いているけど明るさが足らないように思います。フォーグランプなのでもう少し明るい方がいいと思います。あと耐久性がどれくらいか?わからないけど。

2人が参考にしています
対象商品:
05387978
2015-03-05
用途:
AIR LOOPレンジャーのフォグランプの電球と交換

あくまでもファッションです。本来のフォグランプとして使用するには暗過ぎます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする