GIP4.00E-0.40 IC908 チップ GIP イスカル 05389596

チップ GIPGIP4.00E-0.40 IC908

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
材質IC908
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード05389596品番GIP4.00E-0.40 IC908
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
材質
IC908
トラスコ品番
203-2490
厚さ(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする