※代表画像

TRS12-L11 ラバーシール TRS12 岩田製作所 05392328 TRS12-L11 ラバーシール TRS12 岩田製作所 05392328

ラバーシール TRS12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05392328 品番 TRS12-L11
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質EPDM 幅(mm)12.7 高さ(mm)9.1 長さ(m)11 粘着性強力 穴サイズ(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする