※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 建築用テープ
岩田製作所の 気密・防水テープ
ラバーシール TRS1-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
05392644
品番
TRS1-2H-L1
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
黒
材質
EPDM
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
11.1
長さ(m)
1
粘着性
標準
穴サイズ(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20〜30