※代表画像

TRS1-2H-L26 ラバーシール TRS1-2 岩田製作所 05393484 TRS1-2H-L26 ラバーシール TRS1-2 岩田製作所 05393484

ラバーシール TRS1-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05393484 品番 TRS1-2H-L26
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)11.1 長さ(m)26 粘着性標準 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする