※代表画像

TRS1-2-L30 ラバーシール TRS1-2 岩田製作所 05394193 TRS1-2-L30 ラバーシール TRS1-2 岩田製作所 05394193

ラバーシール TRS1-2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05394193 品番 TRS1-2-L30
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98015,980
材質EPDM 幅(mm)9.5 高さ(mm)11.1 長さ(m)30 粘着性強力 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする