イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ XOMT-HQ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05394401
品番
XOMT060204T-HQ IC520M
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
IC520M
トラスコ品番
162-8917
形状
特殊形状
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
6.16
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面