チップ SEKT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)4.76 材質IC28 注文コード05395047 品番SEKT1204AFR-HM IC28
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は厚さ・材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質IC28 トラスコ品番162-9727 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)20 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする