イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 APKT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396011
品番
HM90APKT1003PDR IC910
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC910
トラスコ品番
169-3581
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.76
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.8
寸法F(mm)
1.4
寸法l(mm)
10.7
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.53
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。