イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396054
品番
HM90APKT100304PDR IC928
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC928
トラスコ品番
625-0246
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.52
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.4
寸法F(mm)
1.67
寸法l(mm)
10.2
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法s(mm)
3.85
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。