イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 APCR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
5
注文コード
05396106
品番
HM90APCR220650R-P IC28
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
20
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
5
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。