曜日別特売
HM90ADKT150550PDR IC908 チップ HM90 ADKT-PDR イスカル 05396307

チップ HM90 ADKT-PDR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC908注文コード05396307品番HM90ADKT150550PDR IC908
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC908厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12コーナー半径(mm)0.8トラスコ品番624-4947形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする