イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-HM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC910
形状
平行四辺形頂角85°
注文コード
05396334
品番
APKT1604PDR-HM IC910
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC910
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
17.7
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応