イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-HM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC4010
形状
平行四辺形頂角85°
注文コード
05396377
品番
APKT1604PDR-HM IC4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
この商品は
材質・形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC4010
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
17.7
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応