チップ APKT-PDR-HM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC520M 注文コード05396526 品番APKT1203PDR-HM IC520M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
材質IC520M 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)3.8 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする