※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-PDR-HM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396544
品番
APKT1203PDR-HM IC328
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC328
トラスコ品番
621-1062
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.8
寸法d(mm)
7.90
寸法r(mm)
0.8
寸法l(mm)
12.00
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.80
寸法d1(Φmm)
3.20
寸法d2(Φmm)
5
寸法f(mm)
1.20
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。