イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-PDR-HM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC250
注文コード
05396553
品番
APKT1203PDR-HM IC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC250
トラスコ品番
621-1054
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.8
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。