※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-RM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396632
品番
APKT1003PDTR-RM IC950
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC950
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
3.47
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
162-8011
寸法d(mm)
6.70
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.5
寸法l(mm)
10.50
寸法s(mm)
3.52
寸法d1(mm)
2.85
寸法d2(mm)
4
寸法f(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。