イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-RM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
注文コード
05396641
品番
APKT1003PDTR-RM IC928
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
3.47
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
621-1011
切刃長さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。