チップ APKT-RM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05396657 品番 APKT1003PDTR-RM IC910
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
形状平行四辺形頂角85° 材質IC910 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)3.47 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 切刃長さ(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする