イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ APKT-RM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396894
品番
APKT1003PDTL-RM IC328
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.3
厚さ(mm)
3.55
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
切刃長さ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。