イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05396912
品番
APKT1003PDR-HM IC928
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
621-0937
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
3.55
寸法d(mm)
6.70
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.5
寸法l(mm)
10.50
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.47
寸法d1(Φmm)
2.85
寸法d2(Φmm)
4
寸法f(mm)
1.20
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。