ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05396946 品番 APKT1003PDR-HM IC520M
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質IC520M トラスコ品番162-7899 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)3.55 寸法d(mm)6.70 切刃長さ(mm)8 寸法r(mm)0.5 寸法l(mm)10.50 逃げ角(度)11 寸法s(mm)3.47 寸法d1(Φmm)2.85 寸法d2(Φmm)4 寸法f(mm)1.20 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする