イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ APCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
平行四辺形85°
注文コード
05397375
品番
APCR220605-HM IC28
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
-
トラスコ品番
621-0741
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
21
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。