イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ APCR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
平行四辺形頂角85°
注文コード
05397384
品番
APCR1003PDFR-P IC28
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC28
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
トラスコ品番
621-0732
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。