イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05397542
品番
ADKT1505PD-W IC328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC328
トラスコ品番
621-0601
形状
平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
16.3
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面