ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05397804 品番 ADKT1505PDR-HM IC908
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質IC908 トラスコ品番203-6444 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)15.65 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)15.0 逃げ角(度)15 寸法s(mm)5.64 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 コーナー半径(mm)0.5 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする