※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05397944 品番 ADKT1505PDL-HM IC328
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC328 トラスコ品番621-0465 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする