チップ ADKT

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05397996 品番 ADKT1505ADR-HM IC910
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質IC910 トラスコ品番621-0449 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする