チップ ADKT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC520M 注文コード05398014 品番ADKT1505ADR-HM IC520M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質IC520M 形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)0.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする