チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC250 注文コード05398224 品番ADKT150550R-HM IC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
材質IC250 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)15.1 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする