※代表画像

TRS2-3H-L27 ラバーシール TRS2-3 岩田製作所 05398253 TRS2-3H-L27 ラバーシール TRS2-3 岩田製作所 05398253

ラバーシール TRS2-3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 05398253 品番 TRS2-3H-L27
参考基準価格(税別)¥24,030 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
長さ(m)27 粘着性標準 材質EPDM 幅(mm)15.9 高さ(mm)15.9 穴サイズ(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする