イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT-HM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC908
注文コード
05398285
品番
ADKT150532R-HM IC908
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強靭でシャープな切れ味!
材質
IC908
用途
一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
トラスコ品番
621-0333
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
3.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※最高使用周速度をこえての使用や、砥石への衝撃を避けてください。
※砥石カバーと保護具を必ず使用してください。
※砥石の取り付けを正しくおこなってください。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。