イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKT-HM
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC950
トラスコ品番
203-7319
注文コード
05398364
品番
ADKT150524R-HM IC950
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC950
トラスコ品番
203-7319
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.6
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
2.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面