チップ ADKT-HM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC250 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番162-8224 注文コード05398425 品番ADKT150524R-HM IC250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は材質・RoHS指令・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質IC250 トラスコ品番162-8224 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)15.6 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする