イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC30N
注文コード
05398592
品番
ADKR1505PDR-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
切刃長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC30N
寸法d(mm)
9.525
寸法r(mm)
0.8
寸法s(mm)
5.64
寸法l(mm)
15
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6.2
寸法f1(mm)
1.6
寸法f2(mm)
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。