ADKR1505PDR-HM チップ ADKR イスカル 05398617

チップ ADKR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC250 注文コード05398617 品番ADKR1505PDR-HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は切刃長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
材質IC250 寸法d(mm)9.525 寸法r(mm)0.8 寸法s(mm)5.64 寸法l(mm)15 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする