チップ ADKR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05398635 品番 ADKR150504PDR-HM IC328
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状平行四辺形85° 材質IC328 寸法d(mm)9.525 寸法r(mm)0.4 寸法s(mm)5.63 トラスコ品番621-0236 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)16.3 寸法l(mm)15 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8 コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする