イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC520M
注文コード
05398662
品番
ADKR1503PD-R IC520M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
切刃長さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC520M
寸法d(mm)
9.66
寸法r(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
寸法l(mm)
15
逃げ角(度)
15
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6.2
寸法f(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。