チップ ADKR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC50M 注文コード05398671 品番ADKR1503PD-R IC50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は切刃長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形頂角85° 材質IC50M 寸法d(mm)9.66 寸法r(mm)0.8 寸法s(mm)3.6 厚さ(mm)3.6 寸法l(mm)15 逃げ角(度)15 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 寸法f(mm)1.5 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする