イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ ADKR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05398687
品番
ADKR1503PD-R IC250
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形頂角85°
材質
IC250
寸法d(mm)
9.66
寸法r(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
寸法l(mm)
15
逃げ角(度)
15
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6.2
寸法f(mm)
1.5
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。